Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Hydrauliköl Vitam DE 68, 20L DE Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hydrauliköl
Hydrauliköl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100631
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155CAC
EAN/GTIN:
     4008177085451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
20 Liter Hydrauliköl Vitam DE 68, 20L DE Aral

Aral Vitam DE 68
Hydrauliköl HLP-D Typ
Anwendungsempfehlung:
Der Einsatz von Aral Vitam DE 68 bewirkt eine erhöhte Lebensdauer und optimale Funktionssicherheit der
Hydrauliken. Diese Hydraulikflüssigkeiten vom Typ HLP-D mit ihren detergierenden/ dispergier- enden
Eigenschaften, weisen gegenüber konventionellen Hydraulikölen folgende Vorteile auf: Durch
kontinuierliche Lösung von Verunreinigungen vermeiden sie Ablagerungen und Verklebungen im System,
die z.B. Störungen von Steuerelementen verursachen könnten. Durch das Feuchtigkeitsaufnahmevermögen
dieser Öle wird Korrosion vermieden. Außerdem vermindern sie den Verschleiß im
Grenzschmierungsbereich und unterdrücken durch ihre polaren Wirkstoffe Ruckgleitbewegungen.
Einsatzgebiet:
Aral Vitam DE 68 eignet sich grundsätzlich für Hydrauliken aller Art, insbesondere dann, wenn ungünstige
Betriebsbedingungen vorliegen (z.B. Temperaturwechsel, Feuchtigkeit sowie Beeinträchtigungen durch
Emulsion, Staub und andere Fremdstoffe) oder die Gefahr von Reibschwingungen besteht, z.B. in
Baumaschinen, Werkzeugmaschinen und langsam arbeitenden Hydrauliken. Aral Vitam DE 68 besitzt ein
sehr gutes Feuchtigkeitsaufnahmevermögen, optimalen Korrosionsschutz, sicheren Verschleißschutz und
hervorragende Alterungsstabilität. Darüber hinaus verfügt es über Schmutztragevermögen, Reinigungswirkung,
Reduzierung des Ruckgleitens (Stick-Slip-Effect) und ist frei von Zinkverbindungen.
Technische Daten
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,880
Viskosität
0 °C mm²/s DIN 51562 1040
40 °C mm²/s DIN 51562 69
100 °C mm²/s DIN 51562 8,8
Viskositätsindex DIN ISO 2909 98
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -27
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 230
Neutralisationszahl mg KOH/g DIN 51558-1 0,23
Alterungsverhalten
Zunahme NZ n. 1000 h mgKOH/g DIN 51587 <2,0
Luftabscheideverm. b. 50 °C min DIN 51381 <10
Korrosionswirkung
auf Kupfer Korr. Grad. DIN EN ISO 2160 1-100 A3
auf Stahl Korr. Grad. DIN ISO 7120 0-A
Schaumverhalten
bei 24 °C ml ISO 6247 <10/0
bei 95 °C ml ISO 6247 <25/0
bei 24 °C nach 95 °C ml ISO 6247 <10/0
FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 >=12
Bemerkungen:
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten .
Versions-Nr.: IS2908050012

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: aral hydrauliköl, Vitam, DE, 68, 20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 4,127* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,46*
€ 125,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,85*
€ 123,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,82*
€ 118,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,72*
€ 117,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,54*
€ 98,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.