Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Hydrauliköl Vitam DE 46, 20L DE Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hydrauliköl
Hydrauliköl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100629
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     1569A3
EAN/GTIN:
     4008177085833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
20 Liter Hydrauliköl Vitam DE 46, 20L DE Aral

Aral Vitam DE 46
Hydrauliköl
Anwendungsempfehlung:
Der Einsatz von Aral Vitam DE 46 bewirkt eine erhöhte Lebensdauer und optimale Funktionssicherheit der
Hydrauliken. Diese zinkfreien Hydraulikflüssigkeiten vom Typ HLP-D mit ihren detergierenden/ dispergierenden
Eigenschaften, weisen gegenüber konventionellen Hydraulikölen folgende Vorteile auf:
Durch kontinuierliche Lösung von Verunreinigungen vermeiden sie Ablagerungen und Verklebungen im
System, die z.B. Störungen von Steuerelementen verursachen könnten. Durch das Feuchtigkeitsaufnahmevermögen
dieser Öle wird Korrosion vermieden. Außerdem vermindern sie den Verschleiß im Grenzschmierungsbereich
und unterdrücken durch ihre polaren Wirkstoffe Ruckgleitbewegungen.
Einsatzgebiet:
Aral Vitam DE 46 eignet sich grundsätzlich für Hydrauliken aller Art, insbesondere dann, wenn ungünstige
Betriebsbedingungen vorliegen (z.B. Temperaturwechsel, Feuchtigkeit sowie Beeinträchtigungen durch
Emulsion, Staub und andere Fremdstoffe) oder die Gefahr von Reibschwingungen besteht, z.B. in
Baumaschinen, Werkzeugmaschinen und langsam arbeitenden Hydrauliken. Aral Vitam DE 46 besitzt ein
sehr gutes Feuchtigkeitsaufnahmevermögen, optimalen Korrosionsschutz, sicheren Verschleißschutz und
hervorragende Alterungsstabilität. Darüber hinaus verfügt es über Schmutztragevermögen, Reinigungswirkung,
Reduzierung des Ruckgleitens (Stick-Slip-Effect) und ist frei von Zinkverbindungen.
Technische Daten
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,876
Viskosität
0 °C mm²/s DIN 51562 570
40 °C mm²/s DIN 51562 46
100 °C mm²/s DIN 51562 6,8
Viskositätsindex DIN ISO 2909 98
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -27
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 216
Neutralisationszahl mg KOH/g DIN 51558-1 0,23
Alterungsverhalten
Zunahme NZ n. 1000 h mgKOH/g DIN 51587 <2,0
Luftabscheideverm. b. 50 °C min DIN 51381 5
Korrosionswirkung
auf Kupfer Korr. Grad. DIN EN ISO 2160 1-100 A3
auf Stahl Korr. Grad. DIN ISO 7120 0-A
FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 >=12
Schaumverhalten
bei 24 °C ml ISO 6247 <10/0
bei 24 °C nach 95 °C ml ISO 6247 <25/0
bei 95 °C ml ISO 6247 <10/0
Bemerkungen:
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten .
Versions-Nr.: IS0911050007

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: aral hydrauliköl, Vitam, DE, 46, 20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 4,071* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,11*
€ 121,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,20*
€ 116,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,85*
€ 115,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,42*
€ 96,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.