Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Hydrauliköl Hyspin HLP-AF 68, 208L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890857945398
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15C9E5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl fass
hydrauliköl
208 Liter Hydrauliköl Hyspin HLP-AF 68, 208L E4 Castrol

208 Liter Hydrauliköl Hyspin HLP-AF 68, 208L E4 Castrol

Spezifikation
Marke CASTROL
Gebindegröße 208 Ltr. Fass
Die Öle der Castrol Hyspin™ HLP-AF-Reihe sind zink- und aschefreie Hydraulikflüssigkeiten auf Basis von hochausraffinierten Mineralölen. Anwendung: Die Hydrauliköle der Castrol Hyspin HLP-AF-Reihe werden vorrangig in Hydrauliken eingesetzt. Sie sind auch für den Einsatz in Anwendungsbereichen geeignet, in denen Schmierstoffe mit hoher Oxidationsstabilität und guten Schmierungseigenschaften benötigt werden, z.B. in leicht belasteten Getrieben und in hydraulischen Umlaufsystemen. Die ydrauliköle der Castrol Hyspin HLP-AF-Reihe sind mit Elastomermaterialien (Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR*), Silikone und Fluor-Kautschuk (FPM*)), wie sie üblicherweise für statische und dynamische Dichtungen verwendet werden, verträglich. * Kurzbezeichnung nach ISO 1629 Castrol Hyspin HLP-AF-Öle entsprechen der Klassifizierung von Hydraulikölen nach: DIN 51502 Typ HLP, ISO 6743/4 Typ HM. Castrol Hyspin HLP-AF-Öle erfüllen die Anforderungen (entsprechend der ISO-Viskositätsklasse) der:DIN 51524-2, GB 111118.1 L-HM Hydrauliköl (herkömmlich). Vorteile: guter Verschleiß- und Oxidationsschutz, guter Korrosionsschutz, gutes Wasserabscheidevermögen

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol hydrauliköl, Castrol, Hyspin, HLP-AF, 68, 15C9E5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 997,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 4,79597* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,88*
€ 1.396,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,84*
€ 1.384,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,06*
€ 1.305,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,78*
€ 1.252,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,56*
€ 1.187,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.