Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Liter Bettbahnöl / Gleitbahnöl Magna SW 32, 1000L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890848529024
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1593BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettbahnöl
Gleitbahnöl
bettbahnöl castrol
bettbahnöl
1000 Liter Bettbahnöl / Gleitbahnöl Magna SW 32, 1000L E4 Castrol

1000 Liter Bettbahnöl / Gleitbahnöl Magna SW 32, 1000L E4 Castrol

Spezifikation
Marke CASTROL
Gebindegröße 1.000 Ltr. IBC
Viskosität ISO-VG 32
Herstellerfreigabe Typ CGLP
Kategorie Bettbahnöl / Gleitbahnöl
Castrol Magna SW Öle (bisherige Produktbezeichnung Castrol Magna GC 32, BD 68 und CF 220) sind speziell formulierte Gleitbahnschmierstoffe mit Allzweckeigenschaften sowie guten Stick-Slip Eigenschaften und gutem Lasttragevermögen. Castrol Magna SW 32 ist ein niderviskoses Gleitbahn- und Hydrauliköl. Anwendung findet es unter Anderem in gering belasteten Gleitbahnen, wie Sie in kleinen Drehmaschinen zu finden sind, sowie in kombinierten Hydraulik- und Gleitbahnsystemen, wie zum Beispiel in Pendelschleifmaschinen. Castrol Magna SW 68 ist ein mittelviskoses Gleitbahnöl und ist geeignet für den Einsatz in Schmiersystemen der meisten Werkzeugmaschinen, für die ein ISO VG 68 Schmieröl vorgesehen ist. Es erfüllt die Mindestanforderungen der Cincinnati Milacron P47 Spezifikation. Castrol Magna SW 220 eignet sich aufgrund seiner Formulierung für hoch belastete Gleitbahnanwendungen, auch für vertikale oder angestellte Gleitbahnen. Es erfüllt die Mindestanforderungen der Cincinnati Milacron P50 Spezifikation.- Gute Schmierfähigkeit - verhindert Stick-Slip-Verhalten auf Gleitflächen.- Hohe Lasttragfähigkeit - verringert Verschleiß von hoch belasteten Gleitflächen.- Gutes Demulgiervermögen und Schneidmittelverträglichkeit - kann in Gegenwart von Wasser oder wassermischbaren Kühlschmierstoffen verwendet werden.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Castrol, Magna, SW, 32, 1593BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.300,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 5,30088* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.615,44*
€ 6.682,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.544,25*
€ 6.597,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.376,56*
€ 6.398,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.311,47*
€ 6.320,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.300,88*
€ 6.308,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.