Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Demulgierende Gleitbahnöle Magna SW B 150, 208L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890847668340
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1585F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettbahnöl
Gleitbahnöl
bettbahnöl castrol
bettbahnöl
208 Liter Demulgierende Gleitbahnöle Magna SW B 150, 208L E4 Castrol

208 Liter Demulgierende Gleitbahnöle Magna SW B 150, 208L E4 Castrol

Castrol Magna SW B Reihe
Demulgierende Gleitbahnöle, Typ CGLP
Beschreibung
Die Öle der Castrol Magna SW B Reihe (bisherige Produktbezeichnung Castrol Magnaglide B Reihe) sind
demulgierende Hochleistungsgleitbahnöle für Werkzeugmaschinen. Sie basieren auf Solventraffinaten mit einem
Additivsystem, das optimale Lasttrageeigenschaften gewährleistet. Das gute Demulgierverhalten beim Einsatz mit
wassermischbaren Kühlschmierstoffen verhindert Rückstandsbildung auf den Gleitbahnen. Castrol Magna SW B Öle
sind Gleitbahnöle vom Typ CGLP, gekennzeichnet gemäß DIN 51502.
Anwendung
Die Öle der Castrol Magna SW B Reihe werden sowohl zur Schmierung metallischer Gleitpaarungen als auch zum
Einsatz bei Metall/Kunststoff-Kombinationen eingesetzt. Durch seinen widerstandsfähigen Schmierfilm mit hohem
Haftvermögen gewährleistet Castrol Magna SW B gleichförmige und präzise Vorschubbewegungen von Werkstück- und
Werkzeugschlitten. Auch bei kleinsten Gleitgeschwindigkeiten und hohen spezifischen Belastungen werden
Rattermarken auf den Werkstücken vermieden. Darüberhinaus ist es für Führungen mit Rollenlagern, Spindelführungen
und in ölbefüllten Fräsköpfen geeignet. Castrol Magna SW B ist auf gutes Demulgieren wasserhaltiger
Kühlschmierstoffe ausgelegt, damit das Entstehen von klebrigen Rückständen aus Bakterien- und Pilzkulturen mit
Kalkablagerungen zwischen den Gleitpaarungen weitgehend verhindert wird. Zur Erhaltung der speziellen
Eigenschaften der Castrol Magna SW B Öle ist es wichtig, dass keine Vermischung mit zinkhaltigen Ölen erfolgt.
Vorteile
Gutes Lasttrage- und Verschleißschutzvermögen
Gutes Demulgierverhalten beim Einsatz mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen
Gleichförmige und präzise Vorschubbewegungen auch bei kleinsten Vorschubgeschwindigkeiten ohne Stick-
Slip
Starkes Haftvermögen des Ölfilmes auf den Gleitflächen ermöglicht eine Verlängerung der Nachschmierfristen
Guter Korrosionsschutz auch bei längerem Maschinenstillstand
Hohes Dämpfungsvermögen des Ölfilmes

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Castrol, Magna, SW, B, 1585F1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.248,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 6,00347* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,57*
€ 1.740,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,77*
€ 1.707,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,73*
€ 1.601,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,72*
€ 1.544,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,72*
€ 1.485,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.