| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-90890846702101 Herst.-Nr.: 15748B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Molub-Alloy Paste TA Montagepaste, 180Kg AA Molub-Alloy Paste TA wird verwendet als Montagehilfe für korrosionsgefährdete, temperatur- und umweltbelastete Bauteile wie Schrauben, Buchsen, Ventile, Flansch- und Rohrschraubverbindungen, formschlüssige Bauteile, Dichtungen, Stopfbuchsen und -packungen sowie bei Metallpaarungen von Leichtmetall gegen Stahl. Molub-Alloy Paste TA wird als Grund- und Dünnfilmschmierung für thermisch hoch belastete Gleitflächen verwendet. Hinweise zur Anwendung Nur auf saubere Oberflächen auftragen. Vermischungen mit anderen Fetten, Ölen und Pasten vermeiden. Paste mit dem Pinsel oder fusselfreiem Lappen gleichmäßig dünn auftragen und in die Oberfläche einmassieren, um eine langanhaltende, ideale Schutzschicht zu erzeugen. Die Paste nur für Anwendungen verwenden, für die eine Pastenschmierung vorgesehen ist. Molub-Alloy Paste TA ist auch als Spray erhältlich. Spraydosen vor Gebrauch gut schütteln. Im Abstand von ca. 15 cm bis 20 cm zur Schmierstelle gleichmäßig und dünn aufsprühen, bei Schrauben bis auf den Gewindegrund. Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +1100 °C Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| | | |
| |