Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Detergierendes Mehrbereichshydrauliköl Hyspin HVI 46 D, 20L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890846265776
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     156DCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
20 Liter Detergierendes Mehrbereichshydrauliköl Hyspin HVI 46 D, 20L E4 Castrol

20 Liter Detergierendes Mehrbereichshydrauliköl Hyspin HVI 46 D, 20L E4 Castrol

Castrol Hyspin HVI 46 D
Detergierendes Mehrbereichshydrauliköl
Beschreibung
Castrol Hyspin HVI 46 D (bisherige Produktbezeichnung Castrol Vario HDX) ist ein speziell formuliertes zinkfreies
Hydrauliköl für Anlagen bei denen sowohl ein weiter Temperatureinsatzbereich als auch eine Wasser aufnehmende
Wirkung gewünscht ist (HVLPD). Das Öl ist mit speziellen Hochdruckadditiven ausgestattet und bietet vor allem im
Mischreibungsgebiet einen hohen Verschleißschutz.
Castrol Hyspin HVI 46 D ist ein Hydrauliköl vom Typ HVLPD und Getriebeöl vom Typ CLP, gekennzeichnet nach DIN
51502 und erfüllt die Anforderungen an Hydrauliköle gemäß DIN 51524-3, ISO 6743-4 sowie die Anforderungen an
Getriebeöle vom Typ CLP gemäß DIN 51517-3.
Anwendung
Castrol Hyspin HVI 46 D kann für Hydrauliken verwendet werden, bei denen hohe Betriebsdrücke auftreten,
Wasserzutritt erfolgen kann oder ein gutes Kaltstartverhalten gefordert ist. Durch seine weite Spezifikation kann eine
Sortenvereinfachung der Schmierstoffe erfolgen.
Castrol Hyspin HVI 46 D erfüllt die Anforderungen an Müller Weingarten Anlagen.
Vorteile
Hoher Verschleißschutz (Brugger-Wert > 45 N/mm²)
Hohe thermische und oxidative Stabilität
Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
Gutes Emulgier-/Detergiervermögen
Zuverlässiger Korrosionsschutz
Sehr gute Filtrierbarkeit
Sehr gutes Luftabscheidevermögen (LAV)
Erfüllt Anforderungen an HVLPD und CLP Öle, dadurch Sortenvereinfachung möglich
Silikon- und schwermetallfrei
Neutrales Verhalten gegen übliche Dichtungsmaterialien

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol hydrauliköl, Castrol, Hyspin, HVI, 46, 156DCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,046* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.