Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfecto HTS 16 Wärmeträgeröl, 208L HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890846188369
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     156B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeträgeröl
wärmeträgeröl
Perfecto HTS 16 Wärmeträgeröl, 208L HW

Perfecto HTS 16 ist eine synthetische Hochtemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit. Es hat eine höhere thermische Stabilität als herkömmliche Mineralöl-Wärmeträgerflüssigkeiten und kann daher bei einer Vorlauftemperatur um bis ca. 20°C höher eingesetzt werden. Es hat einen niedrigen Dampfdruck, eine hohe spezifische Wärmekapazität und eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Perfecto HTS 16 ist speziell für den Einsatz in drucklosen geschlossenen Wärmeübertragungsanlagen, zur Verwendung in der Flüssigphase ausgelegt, die bei Vorlauftemperaturen im Bereich von 320 °C - 350 °C und bei einer maximalen Filmtemperatur von 374 °C betrieben werden. (In Systemen mit einer Vorlauftemperaturen unter 320 °C kann Perfecto HT 5 auf Mineralbasis verwendet werden). Wenn die Temperatur des Ausdehnungsgefäßes 50 °C überschreitet, sollte das Öl mit Stickstoff überdeckt werden, um die Oxidation der Flüssigkeit zu minimieren. Vor der Inbetriebnahme sollte das System auf Dichtheit druckgetestet und mit Perfecto HTS 16 gründlich durchgespült werden. Auf keinen Fall darf Wasser verwendet werden. Wenn das System sauber ist, sollte die Spülflüssigkeit abgelassen und das System mit Perfecto HTS 16 befüllt werden. Während der Aufheizphase der Flüssigkeit sollte sorgfältig entlüftet werden, um alle Luft und Feuchtigkeit aus dem System zu entfernen.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Castrol, Perfecto, HTS, 16, 156B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.416,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 16,42736* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.720,78*
€ 4.427,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.657,25*
€ 4.352,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.496,37*
€ 4.160,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,25*
€ 4.080,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.416,89*
€ 4.066,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.