| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-90890845300591 Herst.-Nr.: 155C76 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lubricity Additive N 507 Leistungsadditive, 20L HF, Kühlschmierstoff Castrol Lubricity Additive N 507 ist ein Leistungsadditive für nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe zum Nachjustierung der Schneidleistung bei Ausmagerung bzw. Fremdöleintrag. Castrol Lubricity Additive N 507 wurde als wirksames Serviceadditiv für Einzelmaschinen aber auchZentralanlagen konzipiert. Castrol Lubricity Additive N 507 läßt sich vorteilhaft in vorgelöster Form zugeben. Dieses erfolgt am besten aneiner Stelle des Ölumlaufs mit hohen Turbulenzen, um eine gute Durchmischung zu garantieren. Der Einsatz von Castrol Lubricity Additive N 507 sollte nur in Abstimmung mit dem Castrol Service-Mitarbeiter erfolgen.Die Dosierung liegt bezogen auf die jeweilige Füllmenge zwischen 5 % bis max. 20 % und sollte in Dosierschritten von 5 % erfolgen.- EP-Additiv auf Basis von vorgelösten Fett-, Schwefel- und Phosphorverbindungen- Vermeidung von Kühlschmierstoffwechseln aufgrund mangelnder Leistung- Ölnebelarm Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, schneidöl castrol 20l, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 20l, Castrol, Lubricity, Additive, N, 155C76 |
| | |
| |