Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Hydrauliköl Hyspin ZZ 46, 20L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890832326192
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14FAF8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l kanister
hydrauliköl
20 Liter Hydrauliköl Hyspin ZZ 46, 20L E4 Castrol

20 Liter Hydrauliköl Hyspin ZZ 46, 20L E4 Castrol

Spezifikation
Gebindegröße 20 Ltr. Kanister
Marke CASTROL
Viskosität ISO-VG 46
Herstellerfreigabe Typ HLP, Typ HLP-HM
Kategorie Hydrauliköl
Zink- und aschefreie Hochleistungs-Hydrauliköle (Typ HLP) mit Verschleißschutzaddi­tiven für Hydraulikanlagen mit hohen Betriebsdrücken und Temperaturen. Ausgezeichnete Filtrierbarkeit. Erfüllen die Anforderungen der DIN 51 524 Teil 2 sowie die Spezifikationen namhafter Hydraulikkomponenten-Hersteller und entsprechen dem Typ HM nach ISO 6743/4. Offizielles Alternativprodukt zu "Aral Vitam GF 46".

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 20l, Castrol, Hyspin, ZZ, 46, 14FAF8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 6,752* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.