Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Liter Hydrauliköl Hyspin DXP 46, 1000L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890831865346
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14F27F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl castrol
hydrauliköl
1000 Liter Hydrauliköl Hyspin DXP 46, 1000L E4 Castrol

1000 Liter Hydrauliköl Hyspin DXP 46, 1000L E4 Castrol

Castrol Hyspin DXP 46
Hydrauliköl HLP-D Typ
Beschreibung
Castrol Hyspin DXP 46 ist ein zinkfreies, leistungsstarkes, auf Basis hochwertiger Grundöle und ausgesuchter
Wirkstoffe entwickeltes Hydrauliköl vom Typ HLP-D und erfüllt die HLP-Anforderungen nach DIN 51524-2 mit
großer Reserve. Dieses Hydrauliköl besitzt detergierende/dispergierende Eigenschaften. Durch kontinuierliche
Lösung von Verunreinigungen vermeidet es Ablagerungen und Verklebungen im System, die z.B. Störungen von
Steuerelementen verursachen könnten. Durch das Feuchtigkeitsaufnahmevermögen dieser Öle wird Korrosion
vermieden. Außerdem vermindert es den Verschleiß im Grenzschmierungsbereich und unterdrückt durch seine
polaren Wirkstoffe Ruckgleitbewegungen.
Anwendung
Castrol Hyspin DXP 46 ist ein universell verwendbares Hydrauliköl. Es eignet sich speziell für den Einsatz bei
ungünstigen Betriebsbedingungen, wie z.B. Feuchtigkeit oder Beeinträchtigung durch Fremdstoffe. Castrol Hyspin
DXP 46 besitzt ein sehr gutes Feuchtigkeitsaufnahmevermögen, optimalen Korrosionsschutz, sicheren
Verschleißschutz und hervorragende Alterungsstabilität. Darüber hinaus verfügt es über Schmutztragevermögen,
Reinigungswirkung, Reduzierung des Ruckgleitens (Stick-Slip-Effect) und ist frei von Zinkverbindungen.
Technische Daten
Prüfmethode Einheit
Dichte bei 15°C DIN 51757 kg/m³ 873
Kin. Viskosität
bei 0°C DIN 51562 mm²/s 535
bei 40°C DIN 51562 mm²/s 46
bei 100°C DIN 51562 mm²/s 7
Viskositätsindex DIN ISO 2909 - 103
Pourpoint DIN ISO 3016 °C -33
Flammpunkt (COC) DIN ISO 2592 °C 234
Oxidasche DIN EN ISO 6245 Gew.-% < 0,01
Neutralisationszahl DIN 51558-1 mg KOH/g 0,18
Alterungsverhalten
Zunahme NZ n. 1000 h DIN 51587 mg KOH/g < 2,0
LAV bei 50°C DIN 51381 min 6
Schmutztragevermögen DIN 51599 mm 42
Korrosionswirkung
auf Kupfer DIN EN ISO 2160 Korr.Grad 1-100 A3
auf Stahl DIN ISO 7120 Korr.Grad 0-A
Schaumverhalten
bei 24°C ISO 6247 ml / ml < 150 / 0
bei 95°C ISO 6247 ml / ml < 75 / 0
bei 24°C nach 95°C ISO 6247 ml / ml < 150 / 0
FZG-Test A/8.3/90 DIN 51354-2 SKS 11
Brugger-Test - N/mm² > 50

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 1000l, Castrol, Hyspin, DXP, 46, 14F27F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.794,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 4,79463* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.966,29*
€ 5.909,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.925,94*
€ 5.861,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.845,24*
€ 5.765,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.818,34*
€ 5.733,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.794,63*
€ 5.705,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.