Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl Hyspin DSP 32, 20L E7 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890814311193
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     143205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
20 Liter Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl Hyspin DSP 32, 20L E7 Castrol

20 Liter Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl Hyspin DSP 32, 20L E7 Castrol

Castrol Hyspin DSP 32
Schwermetall- und aschefreies Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl
Beschreibung
Hyspin DSP-Öle sind Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis mit Reinigungs- und Detergiereigenschaften. Die
Hyspin DSP-Öle entsprechen der internationalen Klassifizierung Hydrauliköle Typ HM nach ISO 6743/4. Die
Eigenschaften der solvent-raffinierten paraffinbasischen Grundöle werden durch zinkfreie Additive verbessert, um
die Oxidationsstabilität zu erhöhen, die Schaumbildung zu minimieren und eine lange Maschinenlebensdauer
durch guten Verschleiß- und sicheren Korrosionsschutz zu gewährleisten.
Anwendung
Hyspin DSP-Öle werden in Hydrauliksystemen und Getrieben von Werkzeugmaschinen sowie in mobilen
Hydaulikeinheiten eingesetzt. Sie sind zur Gleitbahnschmierung nur bedingt einsetzbar. Besser geeignet sind
hierfür die Castrol-Gleitbahnöle der Magnaglide D-Reihe, mit einem auf das Hyspin DSP abgestimmten
Additivsystem. Hyspin DSP-Öle sind alterungsstabil, vor Verschleiß schützend und wegen ihrer Zinkfreiheit
unempfindlich gegen Vermischungen. Aus Kühlschmier-Emulsionen ist Hyspin DSP leicht durch Abskimmen zu
entfernen. Die guten Benetzungseigenschaften machen Hyspin DSP besonders geeignet für den Einsatz in
Hydraulikeinheiten mit sehr langsamen Bewegungsabläufen. Das Öl mindert Ruckgleiteffekte zwischen Dichtung
und Kolbenstange. Es sorgt damit für eine gleichmäßige Bewegung und reduziert den Verschleiß der Dichtungen.
Hyspin DSP entspricht den Anforderungen an Hydrauliköle HLP nach DIN 51524-2. Die Empfehlungen der
Anlagenhersteller bezüglich Ölwechselintervalle und Filtration sind zu beachten.
Vorteile
• gute Alterungsbeständigkeit
• guter Korrosionsschutz
• Schwermetallfrei
• Neutralität gegenüber Dichtungswerkstoffen
• Verträglichkeit mit Gleitbahnölen
Technische Daten
Prüfmethode Einheit ISO
10 22 32 46 68
Dichte bei 15°C DIN 51757 kg/m³ 888 870 873 875 876
Flammpunkt (COC) DIN ISO 2592 °C 145 210 225 225 230
Kin. Viskosität
bei 40°C DIN 51562 mm²/s 10 22 32 46 68
bei 100°C DIN 51562 mm²/s 2,7 4,2 5,3 6,8 8,8
Viskositätsindex DIN ISO 2909 105 100 100 100 100
Pourpoint DIN ISO 3016 °C -30 -21 -15 -15 -15
Neutralisationszahl DIN 51558 mg KOH/g 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Schaumverhalten
bei 25°C ASTM D 892 ml/ml 10/0 10/0 50/0 50/0 50/0
bei 95°C ASTM D 892 ml/ml 25/0 25/0 30/0 30/0 30/0
bei 25°C nach 95°C ASTM D 892 ml/ml 100/0 10/0 50/0 50/0 50/0
LAV bei 50°C DIN 51381 min 3 4 6 7 8
Korrosionsschutzwirkung
Stahl (A) DIN 51585 pass pass pass pass pass
Kupfer 3h/100°C DIN ISO 2160 Korr.grad 1A 1A 1A 1A 1A
FZG-Test (A/8.3/90°C) DIN 51534 SKS >=10 >=10 12 12 12
Bruggertest Brugger N/mm² - - 35 37 39

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: castrol hydrauliköl, Castrol, Hyspin, DSP, 32, 143205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 6,9165* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.