Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monokristallines Halbzellen, PV-Modul, 380W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monokristallines
Monokristallines
Artikel-Nr.:
     1039H-9019885004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     885004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Monokristallines Halbzellen, PV-Modul, 380W

Rahmen Aluminium schwarz
Leistungsdaten:

max. Systemspannung 1500V
max. Nennstrom (Sicherung) 20A
Nennleistung 380Wp (STC) - 291,93Wp (NMOT)
Nennspannung 34,80V (STC) - 31,72V (NMOT)
Nennstrom 10,92A (STC) - 9,20A (NMOT)
Leerlaufspannung 41,59V (STC) - 38,40V (NMOT)
Kurzschlussstrom 11,85A (STC) - 10,07A (NMOT)
Wirkungsgrad 20,4%
Nennbetriebstemperatur 45±2°C
Steckertyp MC4-EVO2
Kabellänge 2 x 1,2 m
Abmessungen:

L 1.755 x B 1.038 x H 30
Frontglasdicke 3,2 mm
Gewicht 18,5 kg
Prüflast:

Schnee 5.400 Pa
Wind 2.400 Pa
15 Jahre Produktgarantie
25 Jahre (85%) Lineare Perfomance Garantie
Zertifiziert nach:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 2018, TÜV zertifiziert

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul, solarmodul 380 wp, Monokristallines, Halbzellen, PV-Modul, 380W, 885004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.