Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Diamant-Mauernutfräse, ABDN 20, mit Steg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Diamant-Mauernutfräse
Akku-Diamant-Mauernutfräse
Artikel-Nr.:
     1039H-9019879021
Hersteller:
     Baier
Herst.-Nr.:
     879021
EAN/GTIN:
     4046382100057
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Akku-Diamant-Mauernutfräse, ABDN 20, mit Steg

Mauernutfräse 18V
inkl. 1 CAS-LiHD-Hochleistungs-Akku 18V/8.0Ah mit Ladekapazitätsanzeige
inkl. 1 Schnellladegerät 145W und 1 Transportkoffer (L-Box)
Einsatz in Kalksandstein, Ziegel, Poroton und Putz
mit Kunststoffabsaugung
Kompakte 18-V-Akku-Mauernutfräse
mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl
Leerlaufdrehzahl 20.000 Upm
Aufnahme Spindelgewinde M5
inkl. 2 Diamantscheiben Ø 85 mm, Bohrungs-Ø 10 mm
Gewicht mit Akku 2 kg
Abmessungen:

Schlitzbreite 22
Schlitztiefe 20

Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, baier mauernutfräse, schnellladegerät, Akku-Diamant-Mauernutfräse, ABDN, 20, mit, 879021
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 458,47*
€ 493,79*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 458,93*
€ 494,33*
Frei Haus
ab € 460,42*
€ 498,73*
€ 4,90*
ab € 469,03*
€ 506,04*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 750,81*
€ 804,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,81*
€ 957,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,35*
€ 957,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,50*
€ 939,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,59*
€ 920,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,81*
€ 893,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
9999
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.