| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019878695 Herst.-Nr.: 878695 EAN/GTIN: 4028532214319 |
| |
|
| | |
| Digital-Isolationsmessgerät, TESTAVIT 431 Prüfspannung 250V-2500V-DC Isolationswiderstand 0,01 MOhm - 100 GOhm Widerstandsmessung bis 200 Ohm 3 mA/DC Prüfstrom Durchgangstest, Signalton bei Widerstand < 3 Ohm AC-Spannung 0 - 750V DC-Spannung 0 - 1000V Messwertspeicher CAT IV 600V, CAT III 1000V mit Prüfschnüren und Bereitschaftstasche inkl. Batterien Abmessungen: L 193, B 150, H 75 Das digitale Isolationsmessgerat Testboy TV 431 ermöglicht die einfache Überprüfung des Isolationswiderstandes von Geräten, elektrischen Anlagen und Schaltungen. Für besonders aussagekraftige Messergebnisse stehen vier wählbare Prüfspannungen zur Verfügung. Der Einsatzbereich wird durch die Möglichkeit, Wechsel-, Gleichspannungs-, Durchgangs- und Widerstandsmessungen durchzuführen, erheblich erweitert.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Isolationsmessgerät, TESTAVIT, 431, 878695 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,47* | € 359,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 417,13* | € 499,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 430,18* | € 499,42* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 567,58* | € 645,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|