Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 72 LEDs/14W/1.250 lm pro Meter, 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtschlauch
LED-Lichtschlauch
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634060
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     634060
EAN/GTIN:
     4028085598447
Suchbegriffe:
Lichtschlauch
lichtschlauch 50m
lichtschlauch
LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 72 LEDs/14W/1.250 lm pro Meter, 50 Meter

Abstrahlwinkel 120°
Farbtemperatur 3000K
trennbar alle 166,6 mm (14W)
max. Länge pro Anschluss 50 Meter
horizontal verlegte LEDs
der Lichtschlauch hat eine lange und stabile Lebensdauer
Abmessungen:

B 16 mm, H 6 mm
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden

: 72 LEDs/14W/1.250 lm pro Meter
: 50 Meter

Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschlauch, 230V, Rollenware, 3000K, 634060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 893,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,61*
€ 1.212,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,50*
€ 1.202,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,13*
€ 1.154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,22*
€ 1.116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,60*
€ 1.063,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.