Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe, Q7xr, 1 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     1039H-9019599007
Hersteller:
     Suprabeam
Herst.-Nr.:
     Q7xr
EAN/GTIN:
     5704049900486
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe suprabeam
LED-Taschenlampe, Q7xr, 1 LED

anthrazit
CREE-LED
Abstrahlwinkel fokussierbar 5°-70°
max. 900 lm
Flutlicht bis 345 m
Leuchtdauer < 30 Stunden
5-Lichtstufen: Stroboskop/50/200/450/900 lm
extrem klein und leicht
Abmessungen L 150, Ø 46
Gewicht 307g mit Akku
inkl. 2 x Li-ion Akkus, 3,7V/5Ah
mit Gürteltasche für Lampe und zweiten Akku
mit Handschlaufe
in Tragebox
Leuchtmittel nicht wechselbar

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Q7xr, 1, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.