| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019538141 Herst.-Nr.: 538141 EAN/GTIN: 4006341704849 |
| |
|
| | |
| Steckdosensäule, STEEL CRAFT, LED/4W, mit 2 Steckdosen, und LED-Leuchte Aluminiumgehäuse silber/grau Leitungseinführung bis 1,5 mm² Erdleitungen mit Anschraubsockel und Erdspieß LED-Leuchte, Lichtstrom 200 lm, Farbtemperatur 6000K, Lebensdauer 30.000 Stunden, mit separatem Anschluss Abmessungen:
H 665 Sockel B 165, T 165 Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer 30.000 Stunden
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 57,94* | € 74,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,72* | € 83,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 67,31* | € 85,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,81* | € 87,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,12* | € 114,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|