Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solar-, Erdspießstrahler, LED/1W, 3er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Solar-
LED-Solar-
Artikel-Nr.:
     1039H-9019538063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     538063
EAN/GTIN:
     4260663510421
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
LED-Solar-, Erdspießstrahler, LED/1W, 3er-Set

Aluminium Druckguss schwarz
ABS-Kunststoff
Lichtstrom 70 lm
Farbtemperatur 3000K
Ladezeit 6-9 Std.
Leuchtdauer 9 Std. (20%) und 3 Std. (100%)
Spot 270° schwenkbar
Li-Ion-Akku 2600 mAh
mit Solarpanel 6V/5W
mit Dämmerungsschalter
Anschluß Solarpanel Plug & Play
Abmessungen:

Erspießhöhe 150
Strahlerhöhe 90, Ø 40
2 m Kabel zwischen den Spots
Zuleitung L 250
Leuchtmittel nicht wechselbar
: 3er-Set

Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler, LED-Solar-, LED/1W, 3er-Set, 538063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.