| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019510238 Herst.-Nr.: 510238 EAN/GTIN: 4028085452602 |
| |
|
| | |
| LED-Akku-Tischleuchte, NUMOTION, LED/2,2W, bronze Aluminium getönter Leuchtenschirm aus Echtglas lichttechnische Eigenschaften:
Lichtstrom 161 lm Farbtemperatur 2200/2700K Abstrahlwinkel 120° Li-Ion Akku 4400 mAh Leuchtdauer bis zu 12 Stunden inklusive Ladekabel 1,2 m von USB-A auf Easy-Connect-Stecker und USB-A-Netzteil mit magnetischer Ladebuchse am Lampenfuß mit Memoryfunktion stufenlos dimmbar mit Touchschalter Abmessungen:
H 265, Ø 160 Gewicht 0,935 kg Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer 25.000 Stunden
: bronze |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED-Akku-Tischleuchte, NUMOTION, LED/2, 2W, 510238 |
| | |
| |