Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illu-Lichterkette, Fassungs-Abstand 1 m, anschlussfertig, 30 m, 30 x E27/100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illu-Lichterkette
Illu-Lichterkette
Artikel-Nr.:
     1039H-9019107030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     107030
EAN/GTIN:
     4260452132698
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Illu-Lichterkette, Fassungs-Abstand 1 m, anschlussfertig, 30 m, 30 x E27/100W

schwarz
anschlussfertig montiert
erweiterbar bis max. 1500W
Flach-Kabel 2 x 1,5 mm²
mit Stecker und Spezialkupplung
mit Überwurfmuttern, Dichtringen
Abmessungen:

Fassungs-Abstand 1 m
Zuleitung 1,5 m


: 30 m
: 30 x E27/100W

Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Partylichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette 30 er, led-ketten, led lichterkette 1m, Illu-Lichterkette, Fassungs-Abstand, 1, m, 107030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.