Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100m Starkstromkabel, NI2XY-J, 5 x 1,5², 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starkstromkabel
Starkstromkabel
Artikel-Nr.:
     1039H-9019101515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
NI2XY
Starkstromkabel
100m Starkstromkabel, NI2XY-J, 5 x 1,5², 11 mm

Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten und nassen
Räumen sowie im Mauerwerk und zur direkten Einbettung in
Schütt-, Rüttel- und Stampfbeton.
Die Kabel sind auch für die Verlegung im Freien geeignet.
Sie dürfen nicht in Erde oder Wasser verlegt werden.
Sie werden vor allem in Industrieanlagen und in der chemischen Industrie eingesetzt.
Flammwidrig nach EN 50265-2-1
Nennspannung 600/1000V
: 5 x 1,5²
: 11 mm

Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel 5x1,5qmm, ni2xy, starkstromkabel 5 x 120 mm2, NI2XY-J, 5, x, 101515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,8647* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.