Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal "Circle" Regalböden braun Mangoholz, max Belastung ca 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal
Regal
Artikel-Nr.:
     1039D-920968775
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     68775
EAN/GTIN:
     4063387687758
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden
Regal "Circle" Regalböden braun Mangoholz, max Belastung ca 15 kg

Material: Holz, Metall
Produktart: Regal
Farbe: braun
Höhe: ca. 120,00 cm
Breite: ca. 120,00 cm
Tiefe: ca. 30,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko
Abstand zwischen den Regalböden 37,5

Weitere Suchbegriffe: Regal, Circle, braun, 68775
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,35*
€ 801,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,21*
€ 793,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,05*
€ 780,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,65*
€ 750,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.