Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe "Reading" kupferfarben Fassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe
Lampe
Artikel-Nr.:
     1039D-920968064
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     68064
EAN/GTIN:
     4063387680643
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Lampe "Reading" kupferfarben Fassung

Material: Metall
Produktart: Lampe
Farbe: kupferfarben
Höhe: ca. 38,00 cm
Breite: ca. 20,00 cm
Tiefe: ca. 28,00 cm
Durchmesser: ca. cm
E 27, max. 25 Watt (Leuchtmittel enthalten)

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Lampe, Reading, kupferfarben, Fassung, 68064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.