Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Beistelltisch "Straight" rechteckig schwarz schwarzer Glasplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039D-920967780
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67780
EAN/GTIN:
     4063387677803
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch
2er Set Beistelltisch "Straight" rechteckig schwarz schwarzer Glasplatte

Material: Glas, Metall
Produktart: Beistelltisch / Sideboard
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 55,00 cm
Breite: ca. 40,50 cm
Tiefe: ca. 50,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko
klein: 35,5 x 45 x 50 cm
groß: 40,5 x 50 x 55 cm

Weitere Suchbegriffe: glas beistelltisch rechteckig, glas tisch, glastisch beistelltisch, 2er, Set, Straight, 67780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,70*
€ 497,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,17*
€ 488,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,16*
€ 445,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.