Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Beistelltisch "Straight" rund schwarz schwarzer Glasplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039D-920967778
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67778
EAN/GTIN:
     4063387677780
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch
2er Set Beistelltisch "Straight" rund schwarz schwarzer Glasplatte

Material: Glas, Metall
Produktart: Beistelltisch / Sideboard
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 61,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 37,00 cm
Lieferung ohne Deko
klein: H 56 x D 33 cm
groß: H 61 x D 37 cm

Weitere Suchbegriffe: beistelltisch glas rund, glas tisch, glastisch beistelltisch, 2er, Set, Straight, 67778
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.