Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen "Loft" grau rauchfarbenen Glasplatten, Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen
Servierwagen
Artikel-Nr.:
     1039D-920967635
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67635
EAN/GTIN:
     4063387676356
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen grau
servier wagen
Servierwagen "Loft" grau rauchfarbenen Glasplatten, Rollen

Material: Glas, Metall
Produktart: Beistelltisch / Sideboard
Farbe: grau
Höhe: ca. 80,00 cm
Breite: ca. 70,00 cm
Tiefe: ca. 39,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Loft, grau, mit, 67635
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.