Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer "Lebensbaum" schwarz pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer
Schirmständer
Artikel-Nr.:
     1039D-920967255
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67255
EAN/GTIN:
     4063387672556
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer
Schirmständer "Lebensbaum" schwarz pulverbeschichtet

Material: Metall
Produktart: Garderobe
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 55,00 cm
Breite: ca. 18,00 cm
Tiefe: ca. 18,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Schirmständer, Lebensbaum, schwarz, pulverbeschichtet, 67255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.