Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekt-/Weinkühler "Nostro" champagnerfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekt-/Weinkühler
Sekt-/Weinkühler
Artikel-Nr.:
     1039D-920960173
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     60173
EAN/GTIN:
     4063387601730
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Sekt-/Weinkühler "Nostro" champagnerfarben

Material: Aluminium
Produktart: Sektkühler
Farbe: champagnerfarben
Höhe: ca. 92,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 34,00 cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Miniatur Weinkühler, Sekt-Kühler, Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, flaschen kühler, Sekt-/Weinkühler, Nostro, champagnerfarben, 60173
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.