Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer "Stiefel" Keramik · silberfarben gewischt Kunststoff-Topf innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer
Schirmständer
Artikel-Nr.:
     1039D-920956185
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     56185
EAN/GTIN:
     4001250561859
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer keramik
regenschirmständer
Schirmständer "Stiefel" Keramik · silberfarben gewischt Kunststoff-Topf innen

Material: Keramik
Produktart: Schirmständer
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 45,00 cm
Breite: ca. 26,00 cm
Tiefe: ca. 11,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko
Europäische Herstellung

Weitere Suchbegriffe: Schirmständer, Stiefel, aus, Keramik, 56185
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.