Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16er Pack Platzset Rechteck "Visione" schwarz, weiß bestickt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Platzset
Platzset
Artikel-Nr.:
     1039D-920949927
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49927
EAN/GTIN:
     4063387499276
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz
16er Pack Platzset Rechteck "Visione" schwarz, weiß bestickt

Material: Filz
Produktart: Platzset
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 30,00 cm
Breite: ca. 45,00 cm
Tiefe: ca. 0,30 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, Platzset, Rechteck, Visione, schwarz, 49927
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 3,70125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,92*
€ 92,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,38*
€ 88,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.