Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe "Trunk" naturfarben schwarzer Base MDF, ovaler Schirm in beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe
Lampe
Artikel-Nr.:
     1039D-920949889
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49889
EAN/GTIN:
     4063387498897
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Lampe "Trunk" naturfarben schwarzer Base MDF, ovaler Schirm in beige

Material: Holz, MDF, Textil
Produktart: Lampe
Farbe: beige, naturfarben
Höhe: ca. 61,00 cm
Breite: ca. 55,00 cm
Tiefe: ca. 20,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Fassung E 27, max. 60 Watt
Leuchtmittel nicht enthalten

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Lampe, Trunk, naturfarben, auf, 49889
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,92*
€ 414,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,49*
€ 374,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.