Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe "Roots" braun schwarzer Base MDF, Schirm in braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe
Lampe
Artikel-Nr.:
     1039D-920949851
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49851
EAN/GTIN:
     4063387498514
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Lampe "Roots" braun schwarzer Base MDF, Schirm in braun

Material: Holz, MDF, Metall, Textil
Produktart: Lampe
Farbe: braun
Höhe: ca. 91,00 cm
Breite: ca. 50,00 cm
Tiefe: ca. 20,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Fassung E 27, max. 60 Watt
Leuchtmittel nicht enthalten

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Lampe, Roots, braun, auf, 49851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,65*
€ 710,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,80*
€ 680,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,55*
€ 652,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,47*
€ 626,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,12*
€ 602,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.