Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Sitzkissen "Camping" Spruch dunkelgrau, weiß bestickt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sitzkissen
Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     1039D-920945292
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     45292
EAN/GTIN:
     4009079452921
Suchbegriffe:
Anglerkissen
Camping Sitzkissen
Campingkissen
Transportables Sitzkissen
6er Pack Sitzkissen "Camping" Spruch dunkelgrau, weiß bestickt

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Kissen
Farbe: grau
Höhe: ca. 9,00 cm
Breite: ca. 37,00 cm
Tiefe: ca. 37,00 cm
Durchmesser: ca. cm
"Lieblingsplatz" / "Im Hotel sind wir zu Gast, hier sind wir zu hause." / Urlaub könnte ich hauptberuflich machen" / "Ich bin nicht perfekt und ich arbeite auch nicht dran." / "Ich atme. Produktiver wird's heute nicht mehr." / "Ich tu nix! Ich bin Camper"

Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen, Camping, mit, Spruch, 45292
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 19,09834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,65*
€ 173,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,21*
€ 171,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,66*
€ 165,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,89*
€ 155,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,59*
€ 136,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.