Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Pack Platzset "Organic" petrolgrün, besondere Stärke: 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Platzset
Platzset
Artikel-Nr.:
     1039D-920944830
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44830
EAN/GTIN:
     4063387448304
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen grün
8er Pack Platzset "Organic" petrolgrün, besondere Stärke: 5mm

Material: Filz
Produktart: Platzset
Farbe: grün
Höhe: ca. 0,50 cm
Breite: ca. 37,50 cm
Tiefe: ca. 45,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, Platzset, Organic, petrolgrün, besondere, 44830
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 6,7775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,65*
€ 80,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.