Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16er Pack Platzset "ICH WILL MEER" / "MEER ZEIT!" Maritim dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Platzset
Platzset
Artikel-Nr.:
     1039D-920944808
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44808
EAN/GTIN:
     4009079448085
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen dunkelblau
16er Pack Platzset "ICH WILL MEER" / "MEER ZEIT!" Maritim dunkelblau

Material: Filz
Produktart: Platzset
Farbe: blau
Höhe: ca. cm
Breite: ca. 45,00 cm
Tiefe: ca. 35,00 cm
Durchmesser: ca. 10,00 cm
mit weißem Druck
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, Platzset, ICH WILL MEER, /, MEER ZEIT!, 44808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 5,97438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,61*
€ 145,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,09*
€ 145,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,01*
€ 142,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,30*
€ 139,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,59*
€ 113,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.