Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Pack Platzset "Organic" schwarz, besondere Stärke: 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Platzset
Platzset
Artikel-Nr.:
     1039D-920944041
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44041
EAN/GTIN:
     4063387440414
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz
8er Pack Platzset "Organic" schwarz, besondere Stärke: 5mm

Material: Filz
Produktart: Untersetzer
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 0,50 cm
Breite: ca. 37,50 cm
Tiefe: ca. 45,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, Platzset, Organic, schwarz, besondere, 44041
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 6,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,06*
€ 82,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.