Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Pack Platzset "Organic" dunkelgrau, besondere Stärke: 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Platzset
Platzset
Artikel-Nr.:
     1039D-920944040
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44040
EAN/GTIN:
     4063387440407
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
8er Pack Platzset "Organic" dunkelgrau, besondere Stärke: 5mm

Material: Filz
Produktart: Untersetzer
Farbe: grau
Höhe: ca. 0,50 cm
Breite: ca. 37,50 cm
Tiefe: ca. 43,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Platzset, Organic, dunkelgrau, besondere, 44040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 6,58875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,71*
€ 62,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.