Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16er Pack Platzset "Tiroler Adler" braun, weiß bestickt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Platzset
Platzset
Artikel-Nr.:
     1039D-920944022
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44022
EAN/GTIN:
     4063387440223
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen braun
16er Pack Platzset "Tiroler Adler" braun, weiß bestickt

Material: Filz
Produktart: Platzset
Farbe: braun
Höhe: ca. cm
Breite: ca. 45,00 cm
Tiefe: ca. 30,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, Platzset, Tiroler Adler, braun, weiß, 44022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 4,02125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,40*
€ 100,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,57*
€ 94,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,34*
€ 76,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.