Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16er Pack Platzset rechteckig "Bier hier" schwarz, bestickt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Platzset
Platzset
Artikel-Nr.:
     1039D-920942263
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42263
EAN/GTIN:
     4063387422632
Suchbegriffe:
Bier
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
16er Pack Platzset rechteckig "Bier hier" schwarz, bestickt

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Platzset
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 30,00 cm
Breite: ca. 45,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: bier gilde, platzdeckchen, platzdeckchen schwarz, Platzset, rechteckig, Bier hier, schwarz, 42263
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 4,00688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,52*
€ 99,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,02*
€ 95,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,51*
€ 93,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,11*
€ 76,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.