Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe "Wooden Feather" naturfarben, Schirm beige, schwarzer Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe
Lampe
Artikel-Nr.:
     1039D-920942156
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42156
EAN/GTIN:
     4063387421567
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Lampe "Wooden Feather" naturfarben, Schirm beige, schwarzer Base

Material: Holz, MDF, Textil
Produktart: Lampe
Farbe: naturfarben
Höhe: ca. 74,50 cm
Breite: ca. 45,00 cm
Tiefe: ca. 41,00 cm
Durchmesser: ca. cm
aus MDF Fassung E 27, max. 60 Watt

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Lampe, Wooden Feather, naturfarben, Schirm, 42156
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,55*
€ 526,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.