Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glühbirne 4 Watt amberfarben, Fassung E 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039D-920940626
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     40626
EAN/GTIN:
     4063387406267
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
LED Glühbirne 4 Watt amberfarben, Fassung E 27

Material: Glas
Produktart: LED-Beleuchtung
Farbe: beige, orange
Höhe: ca. 36,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 17,00 cm

Weitere Suchbegriffe: LED, Glühbirne, 4, Watt, 40626
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.