Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glühbirne 4 Watt blau/schwarz, Fassung E 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039D-920940625
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     40625
EAN/GTIN:
     4063387406250
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
LED Glühbirne 4 Watt blau/schwarz, Fassung E 27

Material: Glas
Produktart: LED-Beleuchtung
Farbe: blau
Höhe: ca. 20,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 22,00 cm

Weitere Suchbegriffe: LED, Glühbirne, 4, Watt, 40625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.