Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe Mund weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe
Lampe
Artikel-Nr.:
     1039D-920932309
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     32309
EAN/GTIN:
     4063387323090
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Lampe Mund weiß

Material: Porzellan
Produktart: Lampe
Farbe: weiß
Höhe: ca. 17,00 cm
Breite: ca. 29,50 cm
Tiefe: ca. 13,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Fassung E14, max. 25 Watt, 220-240 Volt
Leuchtmittel nicht enthalten

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Lampe, Mund, weiß, Fassung, 32309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.