Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Lampe "Creolo" matt schwarz/goldfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lampe
Lampe
Artikel-Nr.:
     1039D-920928771
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     28771
EAN/GTIN:
     4063387287712
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
2er Pack Lampe "Creolo" matt schwarz/goldfarben

Material: Keramik
Produktart: Lampe
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 46,00 cm
Breite: ca. 30,00 cm
Tiefe: ca. 19,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Fassung E 27 max. 40 Watt
Leuchtmittel nicht enthalten

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Lampe, Creolo, matt, schwarz/goldfarben, 28771
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 43,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,96*
€ 133,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,04*
€ 132,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,90*
€ 127,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,75*
€ 119,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,62*
€ 104,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.