Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Kantensitzer "Molli" grau/rosa, Bikini/Badeanzug Punkten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantensitzer
Kantensitzer
Artikel-Nr.:
     1039D-920928682
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     28682
EAN/GTIN:
     4063387286821
Suchbegriffe:
Badeanzug
Schwimmanzüge
schwimmanzüge
4er Pack Kantensitzer "Molli" grau/rosa, Bikini/Badeanzug Punkten

Material: Kunstharz
Produktart: Figur
Farbe: grau, rosa
Höhe: ca. 12,00 cm
Breite: ca. 9,00 cm
Tiefe: ca. 7,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Kantensitzer, Molli, grau/rosa, Bikini/Badeanzug, 28682
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,66*
€ 81,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,94*
€ 78,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,12*
€ 62,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.