Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Set Beistelltische "Millenium" Aluminium vernickelt anthrazitfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039D-920915801
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     15801
EAN/GTIN:
     4001250432081
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch
3er Set Beistelltische "Millenium" Aluminium vernickelt anthrazitfarben

Material: Aluminium, Metall
Produktart: Beistelltisch / Sideboard, Möbelstück, Tisch
Farbe: anthrazitfarben, schwarz
Höhe: ca. 59,50 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 42,50 cm
antikfinish Gestell . Metall . schwarz rund H. 60 / 54 / 49 cm Ø 42,5 / 35,5 / 30,5 cm

Weitere Suchbegriffe: 3er, Set, Beistelltische, Millenium, 15801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,05*
€ 477,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.