Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel "Wavy" Holz / Metall / Samtbezug grau Metallfüße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loungesessel
Loungesessel
Artikel-Nr.:
     1039D-920915780
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     15780
EAN/GTIN:
     4001250389262
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel grau
Loungesessel "Wavy" Holz / Metall / Samtbezug grau Metallfüße

Material: Holz, Metall, Samt
Produktart: Möbelstück, Stuhl / Sessel, Weihnachten
Farbe: grau
Höhe: ca. 79,00 cm
Breite: ca. 70,00 cm
Tiefe: ca. 69,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, Wavy, Holz, /, 15780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,96*
€ 468,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.