Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Kanister, Volumen 25 l, LxBxH 290 x 255 x 465 mm, blau, ab 5 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyethylen-Kanister
Polyethylen-Kanister
Polyethylen-Kanister
Artikel-Nr.:
     103-987032
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     214-002510
EAN/GTIN:
     4042315171262
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister blau pe
kunststoffkanister
Polyethylen-Kanister, Volumen 25 l, LxBxH 290 x 255 x 465 mm, blau, ab 5 Stück.

Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig max. +80 °C. Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten (X-Codierung). Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Stapelfähig und gut palettierbar. Traglast pro Griff max. 30 kg. Luft- und wasserdicht verschließbar. Mindestbestellmenge 5 Stück.
Weitere Informationen:
Volumen:
25 Liter
Länge:
290 mm
Breite:
255 mm
Höhe:
465 mm
Gewicht:
1.17 kg
Durchmesser Verschlussöffnung:
47 mm
Verschlussgröße Kanister:
Nr. 61
Farbe:
blau
Anzahl Griffe:
1 Stück
Traglast pro Griff max.:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 25l, 987032 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kanister, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Tank, Tanks, Wassertank, Wassertanks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 21,02*
8 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 87,05*
€ 111,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.