Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten aus Polypropylen, blau, LxBxH 400 x 230 x 100 mm, VE 12 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten aus Polypropylen
Regalkasten aus Polypropylen
Regalkasten aus Polypropylen
Regalkasten aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-986979
Hersteller:
     SCHÖLLER ALLIBERT
Herst.-Nr.:
     9113099624
EAN/GTIN:
     4250686299816
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten aus Polypropylen, blau, LxBxH 400 x 230 x 100 mm, VE 12 Stk.

Passt ideal in Aufhängeschienen- und Regalsysteme. Querteiler können auch mit Etikett gekennzeichnet werden. Ergonomischer Handgriff.

Lieferung in Verpackungseinheiten einer Farbe, siehe Tabelle. Querteiler zur Ergänzung des Systems siehe Zubehör.

Seitliche Aussparungen ermöglichen das Schrägstellen im Regal.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
230 mm
Außenhöhe:
100 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 986979 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,30*
€ 152,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,49*
€ 150,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,27*
€ 144,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,36*
€ 140,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,96*
€ 122,52
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖLLER ALLIBERT
9143099100
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.